Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCertifié ANSI Z87.1, CE EN166
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Gamme de produitsDéfiant
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesNoir
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON814992002689
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV