Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la plaque de montage10 po
- Épaisseur de la plaque de montage5/8 po
- Largeur de la plaque de montage10 po
- Profondeur du poteau de rail4 po
- Hauteur du poteau ferroviaire42 po
- Largeur du poteau de rail4 po
- Poids65.00 lb
Détails
- CouleurJaune
- MatérielAcier
- Nombre de rails acceptés2
- Nombre de côtes3
- TypePoteau de montage droit