Motion
TLV43-2800

ROLLON CORP
TLV43-2800

Rail guidé par cames - série : TLV, rail compact, taille de rail : 43 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2800 mm
N° D’ARTICLE MI05065184
N° MFRTLV43-2800
Prix1,508.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TLV43-2800

Rail guidé par cames - série : TLV, rail compact, taille de rail : 43 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2800 mm
N° D’ARTICLE MI05065184
N° MFRTLV43-2800

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,508.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2800 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Poids
    16.016 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    TLV
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
TLV43-2800, RAIL EN T, TAILLE 43, L= 2800 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis