Motion
7578838
Peinture en aérosol - Noir mat, Taille du contenant 15 oz, Solvant, Extérieur, Intérieur, Fini robuste, Émail alkyde, Plage de couverture de 14 pi2, Temps de séchage de 15 min
N° D’ARTICLE MI05065249
N° MFR7578838
Prix13.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol - Noir mat, Taille du contenant 15 oz, Solvant, Extérieur, Intérieur, Fini robuste, Émail alkyde, Plage de couverture de 14 pi2, Temps de séchage de 15 min
N° D’ARTICLE MI05065249
N° MFR7578838

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Plage de couverture
    14 pi2

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Noir mat
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    15 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Conditions d’exposition
    Résistant à la corrosion
  • Finition
    Robuste
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    50 °F
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Quantité du colis
    6 par paquet
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Métal, bois, béton, maçonnerie
  • CUP_NON
    0200667578838
  • Teneur en composés organiques volatils
    520 g/L

Aperçu

Description du fabricant
7578838 NOIR MAT PROFESSIONNEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté