Motion
5CM
Doigts en latex scellés sous vide non poudrés ISO 5 (Classe 100)
N° D’ARTICLE MI05065470
N° MFR5CM
Prix682.58 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts en latex scellés sous vide non poudrés ISO 5 (Classe 100)
N° D’ARTICLE MI05065470
N° MFR5CM
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
Prix682.58 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    M
  • Épaisseur
    3.5 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les composants discrets, les disques durs, la liaison de matrice, la fixation de fils, les disques durs/têtes de film minces, l’optique, la finition, le nettoyage, la manipulation d’instruments de précision.
  • Application
    Salle blanche
  • Couleur
    Naturel
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    Idéal pour les composants discrets, les disques durs, la liaison de matrice, la fixation de fils, les disques durs/têtes de film minces, l’optique, la finition, le nettoyage, la manipulation d’instruments de précision.
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Matériau de remplissage
    Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278747
  • Matériel
    Latex de caoutchouc naturel
  • Style en poudre
    Pas de poudre
  • Gamme de produits
    5C
  • Normes respectées
    ISO 5 (classe 100), ASTM, IESTRP-CC 005.3
  • CUP_NON
    616314278747

Aperçu

Description du fabricant
LATEX SANS POUDRE MOYEN 5C-M FINGER COT
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Élimine les risques de contamination des huiles de silicone, des sels cutanés, des particules et des plastifiants
  • Pochette debout unique - identification facile du produit
  • Contient du latex naturel à 100 %, ce qui peut causer des réactions allergiques
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire