Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Extérieur Diamètre3.9375 po
- Poids2.70 lb
Détails
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327431662
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327431662
Aperçu
- Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison