Motion
CL-12-SLF-S

CARR LANE MFG CO
CL-12-SLF-S

Tampon ou support de mise à niveau de la machine, goujon ou type de douille : tampon de type goujon, taille de filetage : 3/4-10 po, diamètre de base : 3 po
N° D’ARTICLE MI05067418
N° MFRCL-12-SLF-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CL-12-SLF-S

Tampon ou support de mise à niveau de la machine, goujon ou type de douille : tampon de type goujon, taille de filetage : 3/4-10 po, diamètre de base : 3 po
N° D’ARTICLE MI05067418
N° MFRCL-12-SLF-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3 po
  • Taille de l’écrou hexagonal
    1-1/8 po
  • Hauteur totale
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Trous de décalage
    Non
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Matériau du goujon
    Acier inoxydable
  • Type de goujon ou de douille
    Tampon de type goujon

Aperçu

Description du fabricant
PIED DE MISE À NIVEAU CL12-SLF-S - INOX