Motion
X-357 35LB SEAU
Graisse polyvalente X-357 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, Contenant de seau, couleur noire, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI05067535
N° MFRX-357 35LB PAIL
Prix598.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente X-357 - Extrême pression, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 35 lb, Contenant de seau, couleur noire, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI05067535
N° MFRX-357 35LB PAIL
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
Votre prix598.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Essieus coulissants, engrenages ouverts, cinquièmes roues, loquets, crochets, portes coulissantes
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    182°C/360 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215514908
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Série
    X-357
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215514908
  • Viscosité
    18
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SEAU DE X-357 35 LB
  • Enrichi d’additifs pour pression extrême, lubrifiant résistant à l’eau
  • Fournit une pellicule lubrifiante et semble toujours sèche
  • Peut résister à des températures élevées et basses