Motion
L0195-039
Graisse polyvalente – Extrême basse température, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 00 , taille 120 lb, contenant en Keg, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI05067545
N° MFRL0195-039
Prix2,242.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Extrême basse température, synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 00 , taille 120 lb, contenant en Keg, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI05067545
N° MFRL0195-039
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
Prix2,242.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    00
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    4 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Les applications de congélation et de température froide qui nécessitent un lubrifiant NLGI no 00, NSF H1
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    204°C/400 °F
  • Point d’éclair
    204°C/400°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215419500
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Plage de température
    -60 à +300 °F
  • Type
    Température extrêmement basse
  • Viscosité
    39
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SFL-00 1/4 TAMBOUR
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente pompabilité à basse température
  • Large plage de températures de fonctionnement