Motion
TAC PURE TAMBOUR PÂLE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE TAC LIGHT DRUM

Graisse tout usage Pure Tac - Usage général, USP à base d’huile minérale, Composition de graisse en aluminium épaissie complexe, Qualité NLGI 1.5 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +10 à +388 °F
N° D’ARTICLE MI05067550
N° MFRPURE TAC LIGHT DRUM
Prix2,908.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE TAC LIGHT DRUM

Graisse tout usage Pure Tac - Usage général, USP à base d’huile minérale, Composition de graisse en aluminium épaissie complexe, Qualité NLGI 1.5 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur blanche, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +10 à +388 °F
N° D’ARTICLE MI05067550
N° MFRPURE TAC LIGHT DRUM
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
Votre prix2,908.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    1.5
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Pour tous les types de roulements à vitesse moyenne à lente, les engrenages nus et les chaînes de cuiseur hydrostatiques. Conçu pour les applications soumises à l’eau, à la chaleur et à la vapeur
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    253°C/488 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215423507
  • Température de fonctionnement maximale
    388 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Qté du colis
    1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    Pure Tac Light
  • Plage de température
    +10 à +388 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215423507
  • Viscosité
    600
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 0.85 %

Aperçu

Description du fabricant
TAC PURE LÉGER 1/4 TAMBOUR
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien

You May Also Like