Motion
PGO FGL-150 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-150 DRUM

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 55 gal, baril, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067580
N° MFRPGO FGL-150 DRUM
Prix6,927.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-150 DRUM

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 55 gal, baril, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067580
N° MFRPGO FGL-150 DRUM
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
Prix6,927.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    475.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Boîtes d’engrenages industrielles, y compris les applications d’engrenage hélicoïdal, planétaire et à vis sans fin dans les environnements de transformation alimentaire
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    284°C/543 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215481019
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -47°C/-53 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215481019
  • Viscosité
    150
  • Indice de viscosité
    232

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0810-062 TAMBOUR PGOFGL-150
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique
  • Réduction élevée de l’usure
  • Performance supérieure dans des conditions exigeantes