Motion
JUPE PGO FGL-220 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-220 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 1 gal, Jug, 220 ISO, 90 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067581
N° MFRPGO FGL-220 1GAL JUG
Prix112.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-220 1GAL JUG

Huile pour engrenages de la série PGO-FGL - 1 gal, Jug, 220 ISO, 90 SAE, Composition de l’huile synthétique à base de polyalkylèneglycol (PAG), Oui
N° D’ARTICLE MI05067581
N° MFRPGO FGL-220 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix112.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    Boîtes d’engrenages industrielles, y compris les applications d’engrenage hélicoïdal, planétaire et à vis sans fin dans les environnements de transformation alimentaire
  • Type de base
    Esther synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    284°C/543 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215681112
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -42°C/-44 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Plage de température
    40 à 120 °F
  • CUP_NON
    089215681112
  • Viscosité
    227
  • Indice de viscosité
    242
  • Température de travail
    -40 °F / 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0811-057 HUILE POUR ENGRENAGES PGOFGL-220 1GAL JUG
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique
  • Réduction élevée de l’usure
  • Performance supérieure dans des conditions exigeantes