Motion
SEAU PGO 320 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 320 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO - 5 gal, Seau, 320 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067593
N° MFRPGO 320 5GAL PAIL
Prix559.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 320 5GAL PAIL

Huile pour engrenages de la série PGO - 5 gal, Seau, 320 ISO, 140 SAE, Composition d’huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG), n°
N° D’ARTICLE MI05067593
N° MFRPGO 320 5GAL PAIL
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
Votre prix559.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    320
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    6
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles pour engrenages PGO peuvent être recommandées pour les réducteurs hélicoïdaux, biseautés, planétaires et à vis sans fin.
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    280°C/536 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215584000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -35°C/-31 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215584000
  • Viscosité
    334
  • Indice de viscosité
    247

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0840-060 SEAU PGO320 5GAL
  • Protection exceptionnelle contre le micropitting, l’abrasion et l’usure
  • Pression extrême et performance anti-usure inégalées
  • Stabilité thermique exceptionnelle