Motion
L0931-062
Huile pour engrenages - Qualité alimentaire, Qualité ISO 22 , Qualité SAE 5W , 55 gal (É.-U.), Fût
N° D’ARTICLE MI05067610
N° MFRL0931-062
Prix5,676.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages - Qualité alimentaire, Qualité ISO 22 , Qualité SAE 5W , 55 gal (É.-U.), Fût
N° D’ARTICLE MI05067610
N° MFRL0931-062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,676.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    432.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée•Résistance supérieure à l’oxydation•Propriétés antiusure exceptionnelles qui prolongent la durée de vie de l’équipement
  • Point d’incendie
    221°C/430°F
  • Point d’éclair
    207°C/405°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    20
  • Indice de viscosité
    128

Aperçu

Description du fabricant
L0931-062 HUILE SFGO ULTRA22 CHEMISE
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement