Motion
L0948-062
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 32 , de qualité SAE 10 , 55 gal (É.-U.), tambour
N° D’ARTICLE MI05067612
N° MFRL0948-062
Prix2,533.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique - Non de qualité alimentaire, de qualité ISO 32 , de qualité SAE 10 , 55 gal (É.-U.), tambour
N° D’ARTICLE MI05067612
N° MFRL0948-062
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
Votre prix2,533.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    437.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    conçu pour fonctionner dans les systèmes hydrauliques et les compresseurs d’air les plus exigeants.
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Faibles coûts d’entretien•Durée de vie prolongée de l’huile
  • Point d’incendie
    249°C/480°F
  • Point d’éclair
    227°C/440°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    35
  • Indice de viscosité
    129

Aperçu

Description du fabricant
L0948-062 HUILE D’HYDIUM ZF-IND-32 CHAMP
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Durée de vie prolongée de l’huile
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good