Motion
SSO-FG 150 DRUM
Lubrifiant de la série SSO-FG - Oui, 55 gal, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05067616
N° MFRSSO-FG 150 DRUM
Prix5,552.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de la série SSO-FG - Oui, 55 gal, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05067616
N° MFRSSO-FG 150 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,552.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    50
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    516.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Les produits de la série LUBRIPLATE SSO-FG sont des lubrifiants entièrement synthétiques de première qualité conçus pour être utilisés dans l’équipement de couturage/de mise en conserve et les applications connexes.
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 •Approuvé pour Angelus et Zacmi Seamers •Résistant à l’eau et à la vapeur
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    268°C/515 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215495719
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.882 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 182 G.R.A.S. de la FDA
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215495719
  • Viscosité
    151
  • Indice de viscosité
    156

Aperçu

Description du fabricant
L0957-062 HUILE SSO-FG150 TABLEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Approuvé pour Angelus et Zacmi Seamers
  • Résistant à l’eau et à la vapeur