Motion
PRESSE DE RCG-03-C-22 510 - 2030 PSI

YUKEN
RCG-03-C-22 510 - 2030 PSI PRESS

Réduction de pression de 510 - 2030 psi
N° D’ARTICLE MI05068790
N° MFRRCG-03-C-22 510 - 2030 PSI PRESS
Prix719.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RCG-03-C-22 510 - 2030 PSI PRESS

Réduction de pression de 510 - 2030 psi
N° D’ARTICLE MI05068790
N° MFRRCG-03-C-22 510 - 2030 PSI PRESS
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
Prix719.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
PRESSE DE RCG-03-C-22 510 - 2030 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)