Motion
VP542KT-5TZ1-03B

SMC CORP OF AMERICA
VP542KT-5TZ1-03B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI05069711
N° MFRVP542KT-5TZ1-03B
Prix91.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542KT-5TZ1-03B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI05069711
N° MFRVP542KT-5TZ1-03B
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
Prix91.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    278 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Avec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP542KT-5TZ1-03B VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Les clients ont également acheté