Motion
903-656001

REXNORD INC
903-656001

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat Marbett® - Pince à vis, longueur totale de 21.8 mm, largeur de 15.2 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05071495
N° MFR903-656001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
903-656001

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat Marbett® - Pince à vis, longueur totale de 21.8 mm, largeur de 15.2 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05071495
N° MFR903-656001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    21.8 mm
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    15.2 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince à vis
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
903-656001 1IN ASY. VISECLAMP SANS ÉCROU