Motion
GALET 906  OD2.9XID5/8IN  2MATL BRIDE

REXNORD INC
ROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE

GALET 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL BRIDE
N° D’ARTICLE MI05071673
N° MFRROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE
Prix25.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE

GALET 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL BRIDE
N° D’ARTICLE MI05071673
N° MFRROLLER 906 OD2.9XID5/8IN 2MATL FLANGE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.9 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.07 po
  • Alésage maximal
    0.63 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau de la bride
    POM
  • Matériau du concentrateur
    Caoutchouc
  • Type de pignon
    Moulé solide
  • CUP_NON
    662864323543

Aperçu

Description du fabricant
906-656881 ROULEAU 2MATL 2.9ODFLG 5/8
  • Rouleau - 2.9 po de diamètre avec bride, bi-matière. 5/8 Diamètre de l’arbre de po, diamètre de l’alésage de 0.65 po. Moyeu et rouleau en acétal (POM), surface en caoutchouc thermoplastique (dureté de rive 60 ) Moyeu havane en couleur

You May Also Like