Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Longueur totale de l’accouplement50.2900 mm
- Code de taille de raccordL070
- Longueur jusqu’à l’alésage19.0500 mm
- Diamètre extérieur34.5400 mm
- Poids0.26 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurFer
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple43.2 po
- CUP_NON685144461513