Motion
24052EMBW33C2

TIMKEN
24052EMBW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05073392
N° MFR24052EMBW33C2
Prix18,208.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24052EMBW33C2

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05073392
N° MFR24052EMBW33C2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18,208.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5.5118 po
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    140.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    535000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    053893929699
  • Tr/min maximum (graisse)
    830 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    864000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    053893929699

Aperçu

Description du fabricant
24052 EMB W33 (C2)
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure