Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/4 po
- Extérieur Diamètre0.4375 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à coupelle à tirage RC-040708;PDL092 offre un diamètre d’alésage de 1/4 po, un type de fermeture ouverte, une configuration à coupelle à embrayage à rouleaux, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur hors tout de 0.5000 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes compacts d’embrayage de sécurité et de dépassement.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.20000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieRC
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementEnsemble d'embrayage de rouleau et de roulement
- CUP_NON605790229992