Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/4 po
- Extérieur Diamètre0.4375 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles à godet étiré B-44;PDL449 présente un diamètre d’alésage de 1/4 po, un type de fermeture ouverte avec une conception à cupule étirée à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.4375 po, une largeur totale de 0.2500 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les moteurs compacts et les équipements mécaniques de précision.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.10000 tr/min, 6500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790228957