Motion
B-56;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-56;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/16 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073564
N° MFRB-56;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-56;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 5/16 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073564
N° MFRB-56;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le B-56;PDL449 est un roulement à rouleaux à aiguilles à cuvette étiré avec un diamètre de 5/16 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 0.5000 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.01 lb, adapté aux petits équipements et aux applications mécaniques légères.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    5400 tr/min, 8300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    B
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    605790229053

Aperçu

Description du fabricant
B-56;PDL449 TASSE TIRÉE COMPLÉMENT COMPLET