Motion
FNT-1730;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-1730;PDL125

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI05073624
N° MFRFNT-1730;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-1730;PDL125

Ensemble rouleau et cage - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI05073624
N° MFRFNT-1730;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    AS1730, GS.81103 (logement tracé), LS1730, WS.81103 (Shaft Plotted)
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique
    10.8 kN
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Série
    FNT
  • Capacité de charge statique
    34.8 kN
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790233432

Aperçu

Description du fabricant
FNT-1730;PDL125 PALIER DE BUTÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon