Motion
NTA-1018;PDL001

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1018;PDL001

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.6250 po d'alésage, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073628
N° MFRNTA-1018;PDL001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NTA-1018;PDL001

Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.6250 po d'alésage, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05073628
N° MFRNTA-1018;PDL001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rondelle compatible
    TRA-1018
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2200 lbf
  • Série
    NTA
  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • CUP_NON
    605790352003

Aperçu

Description du fabricant
NTA-1018;PD;ASSEMBLAGE DE PALIER DE BUTÉE L001
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon