Motion
CRSBE-56
Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.5000 po de diamètre, 3.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073715
N° MFRCRSBE-56
Prix592.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.5000 po de diamètre, 3.5000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI05073715
N° MFRCRSBE-56
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
Prix592.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles CRSBE-56 présente un diamètre d'alésage de 3.5000 po, un diamètre extérieur de 3.5000 po, une largeur globale de 2.0000 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 6.85 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels robustes.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    CRS
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    605790198533

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE DE GALET DE CHENILLE CRSBE-56