Motion
TRB-1423
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.8750 po DI, 1.4375 po DE
N° D’ARTICLE MI05073755
N° MFRTRB-1423
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement de butée de bille - 0.8750 po DI, 1.4375 po DE
N° D’ARTICLE MI05073755
N° MFRTRB-1423
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    1.4375 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL051, TRB-1423
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21.2
  • CUP_NON
    605790229848

Aperçu

Description du fabricant
TRB-1423;PD;L051 RONDELLE DE BUTÉE