Motion
AS2542
Rondelle de roulement de butée de bille - DI 25 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI05073812
N° MFRAS2542
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement de butée de bille - DI 25 mm, DI 42 mm
N° D’ARTICLE MI05073812
N° MFRAS2542
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AS2542, PDL225
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 21.2-1988
  • CUP_NON
    605790228919

Aperçu

Description du fabricant
AS2542;PDL225 RONDELLE DE BROSSE