Motion
621-5000-1-1-2-6

NOSHOK INC
621-5000-1-1-2-6

Transmetteur de pression, 0 psig à 5000 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI05074517
N° MFR621-5000-1-1-2-6
Prix962.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
621-5000-1-1-2-6

Transmetteur de pression, 0 psig à 5000 psig, Précision à 0.25 % (BFSL), Sortie de 4 mA à 20 mA, 1/4 NPT mâle, 1/2 NPT conduit avec câble de 6 pi attaché
N° D’ARTICLE MI05074517
N° MFR621-5000-1-1-2-6
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
Prix962.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Connexion électrique
    1/2 po. Conduit mâle NPT avec câble intégral de 6 pi
  • Sortie
    4 mA à 20 mA, 2 fils
  • Type de transducteur
    Transmetteurs de pression dangereux

Aperçu

Description du fabricant
621-5000-1-1-2-6 TRANS. DE PRESSION
  • Sorties de courant et de tension disponibles
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et Elgiloy
  • Approuvé par Factory Mutual et l’Association canadienne de normalisation
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
  • Conforme à la norme NACE MR0175/ISO 15156
  • Joint unique approuvé NSI/ISA-12.27.01
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good