Motion
SAC1747BG

JTEKT KOYO
SAC1747BG

SAC1747BG
N° D’ARTICLE MI05075477
N° MFRSAC1747BG
Prix497.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
SAC1747BG

SAC1747BG
N° D’ARTICLE MI05075477
N° MFRSAC1747BG
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
Prix497.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAC1747BG PREC. ÉCROUS À VIS À BILLE
  • Pour traduire un mouvement de rotation en mouvement linéaire
  • La tige filetée fournit un chemin de roulement en spirale pour les billes qui agissent comme une vis de précision
  • Capable d'appliquer ou de supporter des charges de poussée élevées avec un frottement interne minimum
  • Conçu pour des tolérances serrées et donc adapté à une utilisation dans des applications nécessitant une haute précision
  • L’assemblage de bille agit comme l’écrou alors que l’arbre fileté est la vis
  • Applications courantes de vis à billes : équipement médical et de laboratoire, entraînements en ligne droite de machines-outils à commande numérique, actionneurs linéaires pour équipement d’armement comme l’équipement de missile et radar, entraînements de positionnement de table de machine-outils et applications industrielles nécessitant une haute précision et un mécanisme d’entraînement linéaire efficace La vitesse à laquelle un arbre à vis à billes peut tourner et les capacités de transport de charge sont affectées par les roulements de support. Les roulements à billes à rainure profonde offrent une bonne rigidité radiale, mais une mauvaise rigidité axiale. La rigidité dans les deux directions peut être fournie en utilisant des supports fixes avec un roulement à billes à contact à angle raide ou des paires de roulements à contact angulaire. Les paliers-supports doivent également fournir les caractéristiques importantes suivantes :
  • Capacité de charge axiale élevée et rigidité : des roulements de support de vis à billes sont nécessaires pour transporter de grandes charges axiales et minimiser les flexions pour un fonctionnement précis de l’entraînement de vis à billes
  • Compacté et léger : les roulements de support doivent avoir des sections minces pour maintenir la taille et le poids de la conception environnante au minimum et réduire les exigences de couple
  • Haute précision—Comme la plupart des vis à billes sont utilisées dans des applications nécessitant un degré élevé de précision, les paliers-supports doivent également être en mesure de fournir un degré élevé de précision
  • Réglage préchargé : le dégagement des roulements axial ou radial aura une influence négative sur la rigidité d’un système de vis à billes
  • Couple de fonctionnement faible : pour un fonctionnement efficace de la vis à billes, le couple de fonctionnement des roulements et la génération de chaleur doivent être maintenus au minimum
  • Pour répondre à ces exigences, un roulement à billes à contact angulaire à angle prononcé et à haute précision est supérieur aux combinaisons de roulements à contact angulaire standard ou aux arrangements de roulements radiaux et de butée pour les applications de support de vis à billes