Motion
12591
Chapeau de Ranger évaporatif CHILL-ITS® - Chapeau haute visibilité, couleur lime haute visibilité, grand/très grand
N° D’ARTICLE MI05078515
N° MFR12591
Prix17.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chapeau de Ranger évaporatif CHILL-ITS® - Chapeau haute visibilité, couleur lime haute visibilité, grand/très grand
N° D’ARTICLE MI05078515
N° MFR12591

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L/XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau PVA avancé qui tapisse le rebord intérieur du chapeau pour le soulager de la chaleur. - Facile à activer en passant sous l'eau pendant une minute - La sensation de refroidissement dure jusqu'à 4 heures - Polyester Oxford 150D certifié ANSI - Ruban conforme à la norme ANSI 1” de niveau 2 avec couleur contrastante - Brevet en instance
  • Couleur
    Lime
  • Méthode de refroidissement
    Refroidi à l’eau
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    8935CT Chapeau de soleil Ranger à haute visibilité Lime G/TG - PVA Cooling
  • Type de vêtement
    Chapeau de Ranger évaporatif
  • Utilisation du vêtement
    Refroidissement personnel
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Haute visibilité
    Chapeau haute visibilité
  • Comprend
    1 chapeau
  • Matériel
    PVA
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Évaporation
  • CUP_NON
    720476125914

Aperçu

Description du fabricant
8935CT EVAP. VÊTEMENTS DE TÊTE DE CLASSE HAUT-VIS
  • Le chapeau de soleil 8935CT haute visibilité Chill-Its® est un chapeau de protection solaire léger et respirant doté d’une technologie de refroidissement avancée en PVA qui protège la bordure pour un soulagement par chaleur extrême. Ce chapeau de soleil en polyester 150D est doté d’un large bord pour une couverture complète du visage et de la tête, tandis que l’aération en filet à 360 degrés maximise la circulation de l’air pour un confort respirant. Les couleurs à haute visibilité et le ruban réfléchissant 1in // 2.5cm sontapprouvés ANSI 107. Les technologies de refroidissement par évaporation comme le PVA sont une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Comme la transpiration rafraîchit le corps, les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, ce qui aide à réguler la température corporelle tout en offrant un soulagement frais. COMMENT ACTIVER Faites couler le rebord intérieur du chapeau de soleil sous l’eau pendant une minute pour activer un soulagement rafraîchissant instantané qui dure jusqu’à quatre heures. Le PVA retient l’eau sans encombrement ni résidus. Notez que les matériaux PVA se durcissent au fur et à mesure qu’ils sèchent. Il suffit de passer sous l’eau pour réactiver et adoucir.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté