Motion
CP749
Clé à chocs pneumatique - CP749, poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 450 pi-lb, vitesse maximale 6400 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085763
N° MFRCP749
Prix416.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - CP749, poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple de 450 pi-lb, vitesse maximale 6400 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085763
N° MFRCP749
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
Prix416.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1320 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.3800 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Poids de l’outil
    5.5 lb
  • Couple
    450 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    22.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451415297
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    6400 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    610 pi-lbf
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP749
  • CUP_NON
    015451415297
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Couple de fonctionnement
    450 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CP749 1/2 CLÉ À IMPACT
  • Boîtier de moteur en métal avec embrayage breveté CP dans un bain d'huile pour une grande durabilité.
  • 4 réglages de puissance pour une meilleure polyvalence
  • Conception compacte avec poignée profilée confortable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté