Motion
6151939780
Ponceuse à courroie pneumatique 20 po (520 mm), 0.51 HP / 380 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085792
N° MFR6151939780
Prix407.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie pneumatique 20 po (520 mm), 0.51 HP / 380 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085792
N° MFR6151939780

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix407.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    63 pcm
  • Puissance
    0.51 hp

Aperçu

Description du fabricant
CP9780 3/4 (20MM) PANDE DE CEINTURE
  • Prise moulée en caoutchouc, échappement de poignée et entrée d’air pivotante pour un meilleur confort de l’opérateur
  • Remplacement rapide de la courroie pour un entretien plus facile
  • Bras de ponçage réglable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté