Motion
UCF313D1

NTN
UCF313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05086143
N° MFRUCF313D1
Prix778.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF313D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI05086143
N° MFRUCF313D1
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
Prix778.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.5312 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5312 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2812 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-5/64 po
  • Longueur totale
    8.1875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.1875 po
  • Largeur totale
    3.0781 po
  • Poids
    17.864 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC313D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F313D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001389
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13400 lbf
  • Roulement de rechange
    UC313D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF3
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359001389

Aperçu

Description du fabricant
UCF313D1 BORDEAUX À ÉCLAIR