Motion
DD05HP023S
Collecteur de soupapes D05 - Fer D05—Ductile , poste 2 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, cavités de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI05086735
N° MFRDD05HP023S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Fer D05—Ductile , poste 2 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, cavités de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI05086735
N° MFRDD05HP023S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Un port
    SAE 16
  • Port B
    SAE 16
  • Matériel
    Fer D05—Ductile
  • Port P
    SAE 12
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    2
  • Port T
    SAE 12
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
DD05HP023S SOUS-PLATE
  • Construction en fonte ductile
  • Valeur nominale jusqu’à 5,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté