Motion
05001
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE® résistante à la moisissure – 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05089201
N° MFR05001
Prix84.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture imperméabilisante Zinsser® WATERTITE® résistante à la moisissure – 1 gal, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05089201
N° MFR05001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3208.20.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    047719050018
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    WRT-01
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    047719050018

Aperçu

Description du fabricant
5001 WATERTITE 1-GL
  • La peinture imperméabilisante WATERTITE® Mold & Mildew-Proof s’est dotée d’une formule unique à base d’huile qui combine une résine d’imperméabilisation de pointe avec du ciment Portland pour créer un revêtement qui arrête jusqu’à 34 lb/po2 de pression d’eau.
  • Il contient également un mildiou pour empêcher la croissance de moisissure pendant au moins cinq ans après l’application, ce qui le rend idéal pour les sous-sols et autres surfaces de maçonnerie où la moisissure peut être problématique.
  • GARANTIE À VIE SUR LA Peinture imperméabilisante à l’épreuve de la moisissure et de l’humidité .
  • Arrêt garanti jusqu’à 34 psi - deux fois plus résistant que les imperméabilisants au latex
  • Empêche la croissance de moisissures sur la pellicule de peinture pendant 5 ans – c’est garanti!
  • La finition lisse et non granuleuse s’applique facilement sur les murs humides ou secs
  • La formule à base d’huile à très faible odeur a encore moins d’odeur que la peinture au latex
  • Idéal pour les sous-sols et autres surfaces de maçonnerie intérieures/extérieures au-dessus et en dessous du niveau du sol

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté