Motion
511H20G0
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc court étroit, rail de 20 mm, largeur de 44 mm, longueur de 47.7 mm, capacité de charge : 10583 N
N° D’ARTICLE MI05089298
N° MFR511H20G0
Prix283.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc court étroit, rail de 20 mm, largeur de 44 mm, longueur de 47.7 mm, capacité de charge : 10583 N
N° D’ARTICLE MI05089298
N° MFR511H20G0
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
Prix283.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    47.7 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc court étroit
  • Capacité de charge
    10583 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486758211

Aperçu

Description du fabricant
511H20G0