Motion
FEUILLE DE PAPIER CARBURE DE SILICIUM 27851  426U  9"X11"280 POIDS A

3M
27851 SILICON CARBIDE PAPER SHEET 426U 9"X11"280 A-WEIGHT

3M™ Feuille de papier 426U, 9 po x 11 po 280 Poids A, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI05089328
N° MFR27851 SILICON CARBIDE PAPER SHEET 426U 9"X11"280 A-WEIGHT
Prix2.04 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27851 SILICON CARBIDE PAPER SHEET 426U 9"X11"280 A-WEIGHT

3M™ Feuille de papier 426U, 9 po x 11 po 280 Poids A, 100 par intérieur 1000 par caisse
N° D’ARTICLE MI05089328
N° MFR27851 SILICON CARBIDE PAPER SHEET 426U 9"X11"280 A-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.04 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141278513
  • CUP_NON
    00051141278513

Aperçu

Description du fabricant
FEUILLE DE PAPIER CARBURE DE SILICIUM 27851 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre et la céramique
  • Le revêtement résistant à la charge et la construction à couche ouverte minimisent la charge
  • Le papier de poids A offre une flexibilité pour la finition des contours et des angles
  • La feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche