Motion
7000119244

3M
7000119244

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 150 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI05089349
N° MFR7000119244
Prix202.09 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119244

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 150 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI05089349
N° MFR7000119244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix202.09 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage du bois nu, mélange, finition, ponçage, nivellement de surface, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité de colis du fabricant
    1050
  • Numéro de stock du fabricant
    7000119244
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277882
  • Application du matériel
    Céramique, revêtement transparent, cloison sèche, fibre de verre, verre, métal, plastique, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141277882

Aperçu

Description du fabricant
27788 ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER STIKIT 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement anti-charge aide à prévenir l’obstruction et à produire des finitions uniformes
  • Le papier léger de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • L’adhésif 3M™ Stikit s’attache rapidement et s’enlève proprement pour les processus de finition en plusieurs étapes