Motion
ROULEAU DE PONCEUSE VIBRATRICE 27832 STIKIT 426U  4-1/2 PO X10YD  320 A-WEIGHT

3M
27832 STIKIT VIBRATOR SANDER ROLL 426U 4-1/2"X10YD 320 A-WEIGHT

Rouleau de ponceuse pour vibrateur 3M™ Stikit 426U, 320 de poids A, 4-1/2 po x 10 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05089385
N° MFR27832 STIKIT VIBRATOR SANDER ROLL 426U 4-1/2"X10YD 320 A-WEIGHT
Prix61.39 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27832 STIKIT VIBRATOR SANDER ROLL 426U 4-1/2"X10YD 320 A-WEIGHT

Rouleau de ponceuse pour vibrateur 3M™ Stikit 426U, 320 de poids A, 4-1/2 po x 10 vg, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05089385
N° MFR27832 STIKIT VIBRATOR SANDER ROLL 426U 4-1/2"X10YD 320 A-WEIGHT
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
Prix61.39 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 verges
  • Largeur totale
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141278322
  • CUP_NON
    00051141278322

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PONCEUSE VIBRATRICE 27832 STIKIT 426U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • Le revêtement anti-charge et la construction à couche ouverte minimisent le chargement
  • Le papier de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • La feuille de papier est facilement dimensionnée en fonction de la tâche
  • L’adhésif Stikit 3M™ s’attache rapidement et s’enlève proprement