Motion
051135-13684-3 COURROIE, 6 X 138, 40YF, 966F

3M
051135-13684-3 BELT, 6 X 138, 40YF, 966F

Courroie de meulage enduite - grain 40 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 138 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI05089456
N° MFR051135-13684-3 BELT, 6 X 138, 40YF, 966F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
051135-13684-3 BELT, 6 X 138, 40YF, 966F

Courroie de meulage enduite - grain 40 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 138 po, largeur de courroie 6 po
N° D’ARTICLE MI05089456
N° MFR051135-13684-3 BELT, 6 X 138, 40YF, 966F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    138 po
  • Largeur de la courroie
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    40
  • CUP_NON
    00051135136843

Aperçu

Description du fabricant
051135-13684-3 COURROIE, 6 X 138, 40YF, 966F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.