Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- CouleurRayures Otto
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de porc
- Matériau de la doublureDoublure thermique
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCoton, cuir de porc, polyester
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionTemps froid
- Série1927
- Style de pouceAile
Aperçu
- Paume en peau de porc graine
- Dos et revers en matériau de marque
- Pouce d’aile
- Doublure HeatKeep®