Motion
BB1683 280-CC  79.49 4-3/8 S ATELIER

DODGE
BB1683 280-CC 79.49 4-3/8 S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B16C28S07949 - Série Quantis, taille du réducteur 168 , 79.49:1 Rapport, entrée collier de serrage, 4.375 x 8.27 po, sortie gauche (solide A), cadre 280
N° D’ARTICLE MI05090024
N° MFRBB1683 280-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
Prix36,646.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB1683 280-CC 79.49 4-3/8 S SHFT

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit B16C28S07949 - Série Quantis, taille du réducteur 168 , 79.49:1 Rapport, entrée collier de serrage, 4.375 x 8.27 po, sortie gauche (solide A), cadre 280
N° D’ARTICLE MI05090024
N° MFRBB1683 280-CC 79.49 4-3/8 S SHFT
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
Prix36,646.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    168
  • Couple de sortie maximal
    119489 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280
  • Taille de sortie
    4.375 x 8.27 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    79.49:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1075 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476446369
  • Puissance d’entrée maximale
    41.74 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476446369

Aperçu

Description du fabricant
BB1683 280-CC 79.49 4-3/8 S ATELIER