Motion
BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97

DODGE
BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 38 , triple, 17.99:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, 1.000 X 1.97 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), 140 trames
N° D’ARTICLE MI05090031
N° MFRBB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97
Prix4,608.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 38 , triple, 17.99:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, 1.000 X 1.97 po Dia. sortie, sortie gauche (solide A), 140 trames
N° D’ARTICLE MI05090031
N° MFRBB383CN140TC/17.99A1ASI1.000X1.97
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
Prix4,608.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    48
  • Dimensions du boîtier
    13.11 x 4.72 x 6.58 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.5800 po
  • Longueur du boîtier
    13.1100 po
  • Largeur du boîtier
    4.7200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Débit maximal tr/min
    97.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    lb-po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.000 x 1.97 po / 253 x 254 mm
  • Ratio
    17.99:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9700 po
  • Poids
    50.333 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    3.4100 hp
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476269739
  • Puissance d’entrée maximale
    3.410 hp
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    Gauche (A solide)
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Gauche (A solide)
  • Capacité de charge suspendue
    726 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    DIN-7
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782476269739

Aperçu

Description du fabricant
BB383 140-CC 17.99 1 PO S SHFT