Motion
BF1683 210-CC  226.15 FILETÉ

DODGE
BF1683 210-CC 226.15 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF16C21T22615 - Série Quantis, taille du réducteur 168 , 226.15:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090334
N° MFRBF1683 210-CC 226.15 TAPERED
Prix37,520.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF1683 210-CC 226.15 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF16C21T22615 - Série Quantis, taille du réducteur 168 , 226.15:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 210
N° D’ARTICLE MI05090334
N° MFRBF1683 210-CC 226.15 TAPERED
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
Prix37,520.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    168
  • Couple de sortie maximal
    119489 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Ratio
    226.15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1040 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476447786
  • Puissance d’entrée maximale
    14.67 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476447786

Aperçu

Description du fabricant
BF1683 210-CC 226.15 FILETÉ