Motion
BF883 56-CC  246.13 FILETÉ

DODGE
BF883 56-CC 246.13 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF8C56T24613 - Série Quantis, taille du réducteur 88 , 246.13:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090512
N° MFRBF883 56-CC 246.13 TAPERED
Prix8,219.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF883 56-CC 246.13 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF8C56T24613 - Série Quantis, taille du réducteur 88 , 246.13:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 56
N° D’ARTICLE MI05090512
N° MFRBF883 56-CC 246.13 TAPERED
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
Prix8,219.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Couple de sortie maximal
    11362 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Ratio
    246.13:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    212 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476269982
  • Puissance d’entrée maximale
    1.28 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476269982

Aperçu

Description du fabricant
BF883 56-CC 246.13 FILETÉ