Motion
H10C25S02494

DODGE
H10C25S02494

Réducteur de vitesse en ligne - 24.94:1 Réduction, 24.94:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090546
N° MFRH10C25S02494
Prix8,955.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H10C25S02494

Réducteur de vitesse en ligne - 24.94:1 Réduction, 24.94:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090546
N° MFRH10C25S02494
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
Prix8,955.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Rapport nominal
    4 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    24.94:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.7200 po
  • Poids
    360 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10C25S02494
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448257
  • Puissance d’entrée maximale
    30.55 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Sortie
    30.550 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    19073.974 N, 4288 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    24.94:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Normes respectées
    Certifié ATEX
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9.140 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    27438 po-lb
  • CUP_NON
    782476448257

Aperçu

Description du fabricant
HB1082 250-CC ARTISANAT DE 24.94 2-3/8 PO