Motion
HB1282 280-CC ARTISANAT DE 18.64 2-7/8 PO

DODGE
HB1282 280-CC 18.64 2-7/8" SHFT

H12C28S01864 Réducteur de vitesse en ligne - 18.64:1 Rapport, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090595
N° MFRHB1282 280-CC 18.64 2-7/8" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1282 280-CC 18.64 2-7/8" SHFT

H12C28S01864 Réducteur de vitesse en ligne - 18.64:1 Rapport, 2.8750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090595
N° MFRHB1282 280-CC 18.64 2-7/8" SHFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    45140 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 280
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.8750 po
  • Ratio
    18.64:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    567 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476448745
  • Puissance d’entrée maximale
    67.24 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1282 280-CC ARTISANAT DE 18.64 2-7/8 PO